OMRON - OMRCS1WOD262-135626 PLC- MODULO 64DO TR PNP, 0,3A, 24V - CS1WOD262-135626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 64
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4536854615290
Artikelnummer
OMRCS1WOD262-135626
Herstellernummer
CS1WOD262-135626
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
12...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
64
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
-8888 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...26.4 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zulässige Spannung am Ausgang:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
34.5 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
123 mm