Startseite

OMRON - OMRCXCOMPOLETEV101L PLC- MIDDLEWARE DI COMUNICAZIONE PER INT - CXCOMPOLETEV101L

KopierenKopieren
OMRON - OMRCXCOMPOLETEV101L PLC- MIDDLEWARE DI COMUNICAZIONE PER INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Zielsystem SPS - ja

  • Geeignet für Zielsystem PC - ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows NT - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648887182

Artikelnummer

OMRCXCOMPOLETEV101L

Herstellernummer

CXCOMPOLETEV101L

Hersteller

OMR

Geeignet für Zielsystem SPS:

ja

Geeignet für Zielsystem PC:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Mehrsprachig:

ja

Geeignet für Zielsystem HMI:

ja

Middleware di comunicazione per interfacciare i PLC Omron con Microsoft Visual Basic .Net e C#