OMRON - OMRCXONEAL01EV4UP-3 PLC- LICENZA PER UPGRADE CX-ONE ALLA VER - CXONEAL01EV4UP-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja
Bausteinbibliothek - integriert
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
4547648876773
Artikelnummer
OMRCXONEAL01EV4UP-3
Herstellernummer
CXONEAL01EV4UP-3
Hersteller
OMR
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
ja
Bausteinbibliothek:
integriert
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
ja
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Diagnosefunktion integriert:
ja
Auswertefunktion integriert:
nein
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Bewegungsfunktion integriert:
ja
Analysefunktion integriert:
ja
Positionierfunktion integriert:
ja
Wartungsfunktion integriert:
ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne


