Startseite

OMRON - OMRCXONEDVDEV4-3246 PLC- DVD CON PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE - CXONEDVDEV4-3246

KopierenKopieren
OMRON - OMRCXONEDVDEV4-3246 PLC- DVD CON PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

  • Bausteinbibliothek - nicht verfügbar

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648876841

Artikelnummer

OMRCXONEDVDEV4-3246

Herstellernummer

CXONEDVDEV4-3246

Hersteller

OMR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Bausteinbibliothek:

nicht verfügbar

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

ja

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

ja

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

DVD con pacchetto di configurazione CX-One versione 4: SO Win2000/XP/Vista/7 - Senza licenza