Startseite

OMRON - OMRCXONELT01EV4 PLC- LICENZA CX-ONE LITE VERSIONE 4.0: A - CXONELT01EV4

KopierenKopieren
OMRON - OMRCXONELT01EV4 PLC- LICENZA CX-ONE LITE VERSIONE 4.0: A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

  • Bausteinbibliothek - integriert

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648871129

Artikelnummer

OMRCXONELT01EV4

Herstellernummer

CXONELT01EV4

Hersteller

OMR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

ja

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

ja

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Licenza CX-One Lite versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista