Startseite

OMRON - OMRD40A1C5-23330700 SICUREZZA- INT.MAGN PLAST1CONT AUS CAVO - D40A1C5-23330700

KopierenKopieren
OMRON - OMRD40A1C5-23330700 SICUREZZA- INT.MAGN PLAST1CONT AUS CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648839051

Artikelnummer

OMRD40A1C5-23330700

Herstellernummer

D40A1C5-23330700

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

48 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.013 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

kunststoffbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa magnetico 2NC + 1NA ausiliario, IP67, cavo 5 m