OMRON - OMRD4B4A11N SICUREZZA-FINEC2NCLENTOBRACEROT - D4B4A11N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Packung
1 ST
EAN
4536854776649
Artikelnummer
OMRD4B4A11N
Herstellernummer
D4B4A11N
Hersteller
OMR
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Breite des Sensors:
40 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
62 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
131.3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.8 A
Schutzart (NEMA):
6P
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...80 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


