Startseite

OMRON - OMRD4BL1DRA-1060370 SICUREZZA- FINEC.CHIAVEBLOCMECCSOLEN24DC - D4BL1DRA-1060370

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853204518

Artikelnummer

OMRD4BL1DRA-1060370

Herstellernummer

D4BL1DRA-1060370

Hersteller

OMR

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

700 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

0...0 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

20.4...26.4 V

Breite des Sensors:

112 mm

Höhe des Sensors:

46.3 mm

Länge des Sensors:

123.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 2NC (chiave) + 1NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc