OMRON - OMRD4BS4AFS-1480980 SICUREZZA- FINEC. CHIAVE 2NC, LENTO, PG - D4BS4AFS-1480980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
4536854776731
Artikelnummer
OMRD4BS4AFS-1480980
Herstellernummer
D4BS4AFS-1480980
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
43 mm
Länge des Sensors:
111.5 mm
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige



