Startseite

OMRON - OMRD4E1C10N-1340670 FINECORSA- FINEC.1CONT SC.PULSANTE CONM1 - D4E1C10N-1340670

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4E1C10N-1340670 FINECORSA- FINEC.1CONT SC.PULSANTE CONM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853223021

Artikelnummer

OMRD4E1C10N-1340670

Herstellernummer

D4E1C10N-1340670

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Breite des Sensors:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

18 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

55.3 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.5 A

Mit Statusanzeige:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

1 contatto in sc. 5A/125Vc.a., Azion. pulsante, connettore Vc.c.