OMRON - OMRD4N412G-17014200 SICUREZZA- FINEC.1NA+1NC RAPIDO,BRACREGR - D4N412G-17014200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4547648034203
Artikelnummer
OMRD4N412G-17014200
Herstellernummer
D4N412G-17014200
Hersteller
OMR
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
31 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
101.75 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...70 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige



