Startseite

OMRON - OMRD4SLN4AFA SICUREZZA- CHIAVE E INTERBLOCCO MECCANIC - D4SLN4AFA

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4SLN4AFA SICUREZZA- CHIAVE E INTERBLOCCO MECCANIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583315051

Artikelnummer

OMRD4SLN4AFA

Herstellernummer

D4SLN4AFA

Hersteller

OMR

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

0...0 V

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

20.4...26.4 V

Breite des Sensors:

39 mm

Höhe des Sensors:

39 mm

Länge des Sensors:

155 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.22 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Finecorsa con blocco, passacavo M20, 1NC/1NA (chiave) + 1NC/1NA (solenoide) in serie, testa in plastica, Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, morsettiera