OMRON - OMRD4SLN4GFGD SICUREZZA- CHIAVE E INTERBLOCCO A SOLENO - D4SLN4GFGD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - ja
Mit Statusanzeige - ja
Zuhaltekraft - 1300 N
Packung
1 ST
EAN
4548583316058
Artikelnummer
OMRD4SLN4GFGD
Herstellernummer
D4SLN4GFGD
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
20.4...26.4 V
Breite des Sensors:
39 mm
Höhe des Sensors:
39 mm
Länge des Sensors:
179.9 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.22 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


