Startseite

OMRON - OMRE2AM18KN16M1B1-1 PROXIMITY- IND.CORTIM18 NON SCH.16MM PNP - E2AM18KN16M1B1-1

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2AM18KN16M1B1-1 PROXIMITY- IND.CORTIM18 NON SCH.16MM PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 16 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854918346

Artikelnummer

OMRE2AM18KN16M1B1-1

Herstellernummer

E2AM18KN16M1B1-1

Hersteller

OMR

Schaltabstand:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

53 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

12...24 V

Breite des Sensors:

-8888 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Höhe des Sensors:

-8888 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

400 Hz

Kaskadierbar:

ja

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12