OMRON - OMRE2AS08KS0-183936 PROXIMITY- INDUTTIVI CORTI C.C. IN ACCIA - E2AS08KS0-183936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4547648162630
Artikelnummer
OMRE2AS08KS0-183936
Herstellernummer
E2AS08KS0-183936
Hersteller
OMR
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Versorgungsspannung:
10...32 V
Breite des Sensors:
-8888 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Höhe des Sensors:
-8888 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Kaskadierbar:
ja
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige



