Startseite

OMRON - OMRE2BM12LN05WPB12M SENSORE DI PROSSIMITA INDUTTIVO, NICHEL- - E2BM12LN05WPB12M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2BM12LN05WPB12M SENSORE DI PROSSIMITA INDUTTIVO, NICHEL-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583389359

Artikelnummer

OMRE2BM12LN05WPB12M

Herstellernummer

E2BM12LN05WPB12M

Hersteller

OMR

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

70 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

10...30 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

800 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

induttivo, nichel-ottone, corpo lungo, M12, non schermato, 5 mm, CC, 3 fili, PNP-NA, cavo 2 m