Startseite

OMRON - OMRE2BM30LN20M1B1 PROXIMITY- SENSORE DI PROSSIMITA, INDUTT - E2BM30LN20M1B1

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2BM30LN20M1B1 PROXIMITY- SENSORE DI PROSSIMITA, INDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583391352

Artikelnummer

OMRE2BM30LN20M1B1

Herstellernummer

E2BM30LN20M1B1

Hersteller

OMR

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

86 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

10...30 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

100 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

induttivo, ottone nichelato, corpo lungo, M30, non schermato, 20 mm, DC, 3-fili, PNP-NA, M12 plug-in