OMRON - OMRE2EX14MD12MOMS-2 PROXIMITY- IND.M18 NON SC.14MM2FILINACAV - E2EX14MD12MOMS-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 14 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
4536853250737
Artikelnummer
OMRE2EX14MD12MOMS-2
Herstellernummer
E2EX14MD12MOMS-2
Hersteller
OMR
Schaltabstand:
14 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
38 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
-8888 mm
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Höhe des Sensors:
-8888 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
400 Hz
Kaskadierbar:
ja
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige


