Startseite

OMRON - OMRE2EX5Y22MOMS-238 PROXIMITY- IND.C.A.M18 SCHERM.5MM NCCAVO - E2EX5Y22MOMS-238

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2EX5Y22MOMS-238 PROXIMITY- IND.C.A.M18 SCHERM.5MM NCCAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853245511

Artikelnummer

OMRE2EX5Y22MOMS-238

Herstellernummer

E2EX5Y22MOMS-238

Hersteller

OMR

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Spannungsart:

AC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

55 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

24...240 V

Breite des Sensors:

-8888 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Höhe des Sensors:

-8888 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

25 Hz

Kaskadierbar:

ja

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Induttivi corti ca M18 schermati 5 mm NC cavo 2 m