OMRON - OMRE2KL26MC12M-1536 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMITA - E2KL26MC12M-1536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Packung
1 ST
EAN
4536854711947
Artikelnummer
OMRE2KL26MC12M-1536
Herstellernummer
E2KL26MC12M-1536
Hersteller
OMR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
33 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
12...24 V
Höhe des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mit Statusanzeige:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10.8...30 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein


