OMRON - OMRE32D11N2M-240963 SENSORE- REFLEX M6 RADIALI FLESSIBILI - E32D11N2M-240963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Nenntastweite - 520 mm
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Packung
1 ST
EAN
4547648445580
Artikelnummer
OMRE32D11N2M-240963
Herstellernummer
E32D11N2M-240963
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Nenntastweite:
520 mm
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Schaltfrequenz:
-8888 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
10 mm
Länge des Verstärkers:
17 mm
Durchmesser des Sensors:
4.8 mm
Anzeige:
sonstige
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Laserschutzklasse:
sonstige
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
-8888



