Startseite

OMRON - OMRE32D14L2M-182524 SENSORE- REFLEX DIAM. 6 MM RADIALE - E32D14L2M-182524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Nenntastweite - 300 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648094924

Artikelnummer

OMRE32D14L2M-182524

Herstellernummer

E32D14L2M-182524

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Nenntastweite:

300 mm

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Schaltfrequenz:

-8888 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

AC/DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

33.5 mm

Länge des Verstärkers:

71.8 mm

Durchmesser des Sensors:

6 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

-8888

Sensore a fibra ottica, diffuso, diametro 6 mm, vista laterale lunga, cavo da 2 m (richiede amplificatore E3X)