Startseite

OMRON - OMRE32D14LR2M-13157 SENSORE- REFLEX DIAM.6MM,RADIALE,FLEX - E32D14LR2M-13157

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32D14LR2M-13157 SENSORE- REFLEX DIAM.6MM,RADIALE,FLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Max. Ausgangsstrom - -8888 mA

  • Nenntastweite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854634741

Artikelnummer

OMRE32D14LR2M-13157

Herstellernummer

E32D14LR2M-13157

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom:

-8888 mA

Nenntastweite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

-8888

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

-8888

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Schaltfrequenz:

-8888 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

-8888 mm

Höhe des Verstärkers:

-8888 mm

Länge des Verstärkers:

-8888 mm

Durchmesser des Sensors:

6 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

-8888 mA

Lichtart:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

-8888

Riflessi diam. 6 mm, radiale, flessibile