Startseite

OMRON - OMRE32D22B2MCHN-182 SENSORE- REFLEX DIAM. 1,5 MM, FLESSIBILE - E32D22B2MCHN-182

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32D22B2MCHN-182 SENSORE- REFLEX DIAM. 1,5 MM, FLESSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Max. Ausgangsstrom - -8888 mA

  • Nenntastweite - 90 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648094726

Artikelnummer

OMRE32D22B2MCHN-182

Herstellernummer

E32D22B2MCHN-182

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom:

-8888 mA

Nenntastweite:

90 mm

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Schaltfrequenz:

-8888 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

sonstige

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

3 mm

Länge des Verstärkers:

15 mm

Durchmesser des Sensors:

1.5 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

-8888 mA

Lichtart:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

-8888

Sensore a fibra ottica, a diffusione, testa di diametro 1,5 mm, fibra ad alta flessibilità R1, cavo da 2 m