Startseite

OMRON - OMRE32D322M-1825280 SENSORE- REFLEX DIAM. 2 MM - E32D322M-1825280

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32D322M-1825280 SENSORE- REFLEX DIAM. 2 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Max. Ausgangsstrom - 0 mA

  • Nenntastweite - 220 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648094979

Artikelnummer

OMRE32D322M-1825280

Herstellernummer

E32D322M-1825280

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Nenntastweite:

220 mm

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Schaltfrequenz:

-8888 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

AC/DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

3 mm

Länge des Verstärkers:

15 mm

Durchmesser des Sensors:

2 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

0 mA

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

-8888

Sensore a fibra ottica, diffuso, diametro 2 mm, coassiale, cavo 2 m