Startseite

OMRON - OMRE32D61S2M-163118 SENSORE- FIBRA REFLEX M6 PER TEMP. 300 ° - E32D61S2M-163118

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32D61S2M-163118 SENSORE- FIBRA REFLEX M6 PER TEMP. 300 °

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Max. Ausgangsstrom - -8888 mA

  • Nenntastweite - 270 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854898006

Artikelnummer

OMRE32D61S2M-163118

Herstellernummer

E32D61S2M-163118

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom:

-8888 mA

Nenntastweite:

270 mm

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Schaltfrequenz:

-8888 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

AC/DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

7 mm

Länge des Verstärkers:

25 mm

Durchmesser des Sensors:

1 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

-8888 mA

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Umgebungstemperatur:

-60...350 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Glas

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

-8888

Fibra ottica reflex M6 resistente alle alte temperature fino a 300 °C