Startseite

OMRON - OMRE32DC200C-103780 SENSORE- REFLEX M6 SPIRALATE - E32DC200C-103780

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32DC200C-103780 SENSORE- REFLEX M6 SPIRALATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Einstellverfahren - sonstige

  • Max. Schaltabstand - 300 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853293871

Artikelnummer

OMRE32DC200C-103780

Herstellernummer

E32DC200C-103780

Hersteller

OMR

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Max. Schaltabstand:

300 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Zeitfunktion:

ja

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mit Reflektor:

ja

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Tastfunktion:

hellschaltend

Durchmesser des Sensors:

0.4 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

10 mm

Länge des Sensors:

17 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reflex M6 spiralate