Startseite

OMRON - OMRE32E0110M SENSORE-MATASSA DI FIBRA OTTICA, 10M - E32E0110M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32E0110M SENSORE-MATASSA DI FIBRA OTTICA, 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 0 mA

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648637657

Artikelnummer

OMRE32E0110M

Herstellernummer

E32E0110M

Hersteller

OMR

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Mit Austastfunktion:

nein

Spannungsart:

sonstige

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

0 mA

Lichtart:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

Matassa di fibra ottica, diametro 2,2mm, temp.-40/+80°C, lunghezza 10m