Startseite

OMRON - OMRE32T112M-1825140 SENSORE- SBARRAMENTO M4 FLESSIBILI - E32T112M-1825140

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32T112M-1825140 SENSORE- SBARRAMENTO M4 FLESSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 4000 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648094788

Artikelnummer

OMRE32T112M-1825140

Herstellernummer

E32T112M-1825140

Hersteller

OMR

Bemessungsschaltabstand:

4000 mm

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Stab

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Sensore a fibra ottica, a sbarramento, M4, cavo 2m