OMRON - OMRE32T16PR2M-14699 SENSORE- SBARRAMENTO A CORTINA, FLESSIBI - E32T16PR2M-14699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Max. Ausgangsstrom - -8888 mA
Nenntastweite - 20 mm
Schutzart (IP) - IP50
Packung
1 ST
EAN
4536854477416
Artikelnummer
OMRE32T16PR2M-14699
Herstellernummer
E32T16PR2M-14699
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom:
-8888 mA
Nenntastweite:
20 mm
Schutzart (IP):
IP50
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Mit Austastfunktion:
nein
Schaltfrequenz:
-8888 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
sonstige
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33.5 mm
Länge des Verstärkers:
71.8 mm
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Anzeige:
sonstige
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Stab
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
-8888 mA
Lichtart:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
-8888


