Startseite

OMRON - OMRE32T61S5M-172113 SENSORE- SENSORE A FIBRA OTTICA, A BARRI - E32T61S5M-172113

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32T61S5M-172113 SENSORE- SENSORE A FIBRA OTTICA, A BARRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 150 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648047760

Artikelnummer

OMRE32T61S5M-172113

Herstellernummer

E32T61S5M-172113

Hersteller

OMR

Bemessungsschaltabstand:

150 mm

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

150 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Stab

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Umgebungstemperatur:

-40...300 °C

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Lichtart:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

7 mm

Höhe des Sensors:

7 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Sensore a fibra ottica, a barriera, testa M4, resistente alla temperatura (350°C), fibra R25, cavo da 5 m