OMRON - OMRE32TC200E2M-1828 SENSORE- SBARRAMENTO M3 - E32TC200E2M-1828

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Max. Ausgangsstrom - -8888 mA
Nenntastweite - 670 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4547648094894
Artikelnummer
OMRE32TC200E2M-1828
Herstellernummer
E32TC200E2M-1828
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom:
-8888 mA
Nenntastweite:
670 mm
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Schaltfrequenz:
-8888 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
sonstige
Breite des Verstärkers:
-8888 mm
Höhe des Verstärkers:
33.5 mm
Länge des Verstärkers:
-8888 mm
Durchmesser des Sensors:
3 mm
Anzeige:
sonstige
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Stab
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
-8888 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
-8888



