Startseite

OMRON - OMRE39R12-163867000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 23X23 MM X E3C- - E39R12-163867000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39R12-163867000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 23X23 MM X E3C-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854958304

Artikelnummer

OMRE39R12-163867000

Herstellernummer

E39R12-163867000

Hersteller

OMR

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Höhe:

45 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangenti 23x23 mm per E3C-LR