Startseite

OMRON - OMRE39R15 SENSORE- CATARIFRANGENTI 10X30X5, SUS - E39R15

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39R15 SENSORE- CATARIFRANGENTI 10X30X5, SUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 105 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648224499

Artikelnummer

OMRE39R15

Herstellernummer

E39R15

Hersteller

OMR

Form:

rechteckig

Breite:

105 mm

Höhe:

30 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangenti 105x30x5 mm, acciaio inox, per speciali