Startseite

OMRON - OMRE39R16 SENSORE- CATARIFR.42X30X5MM,ACCIAIO INOX - E39R16

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39R16 SENSORE- CATARIFR.42X30X5MM,ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648230209

Artikelnummer

OMRE39R16

Herstellernummer

E39R16

Hersteller

OMR

Form:

rechteckig

Breite:

43 mm

Höhe:

30 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangenti 43x30x5 mm, acciaio inox