Startseite

OMRON - OMRE39R1K-131455000 sensore- Catarifr.40,3x59,9mm anti conde - E39R1K-131455000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39R1K-131455000 sensore- Catarifr.40,3x59,9mm anti conde

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4548583128873

Artikelnummer

OMRE39R1K-131455000

Herstellernummer

E39R1K-131455000

Hersteller

OMR

Form:

rechteckig

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangenti 40,3x59,9 mm con rivestimento anticondensa