OMRON - OMRE39R1S-149695000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 40,3X59,9 MM - E39R1S-149695000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
4536854499166
Artikelnummer
OMRE39R1S-149695000
Herstellernummer
E39R1S-149695000
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangente E39-R1S, dimensioni 40,3 x 59,9 mm



