Startseite

OMRON - OMRE39R2-1314350000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 80,8X59,95 MM - E39R2-1314350000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39R2-1314350000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 80,8X59,95 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 80.8 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853295592

Artikelnummer

OMRE39R2-1314350000

Herstellernummer

E39R2-1314350000

Hersteller

OMR

Form:

rechteckig

Breite:

60 mm

Höhe:

80.8 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangenti 80,8x59,95 mm