OMRON - OMRE39R3-1314600000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 23X38 MM - E39R3-1314600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 22 mm
Höhe - 42 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
4536853295950
Artikelnummer
OMRE39R3-1314600000
Herstellernummer
E39R3-1314600000
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Breite:
22 mm
Höhe:
42 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangente 23x38 mm


