OMRON - OMRE39R37CA SENSORE- CATARIFRANGENTI X E3T,10.2X8.7 - E39R37CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 23 mm
Höhe - 14 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648595193
Artikelnummer
OMRE39R37CA
Herstellernummer
E39R37CA
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Breite:
23 mm
Höhe:
14 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangenti per E3T, 10.2x8.7 mm, composto da adesivo + piastra di montaggio


