Startseite

OMRON - OMRE39R4-1314680000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 14X23 MM - E39R4-1314680000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39R4-1314680000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 14X23 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 23 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853296193

Artikelnummer

OMRE39R4-1314680000

Herstellernummer

E39R4-1314680000

Hersteller

OMR

Form:

rechteckig

Breite:

14 mm

Höhe:

23 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangenti 14x23 mm