OMRON - OMRE39R40BYOMG-1762 SENSORE- CATARIFRANGENTI 80X80 MM - E39R40BYOMG-1762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Breite - 84.5 mm
Höhe - 84.5 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648105057
Artikelnummer
OMRE39R40BYOMG-1762
Herstellernummer
E39R40BYOMG-1762
Hersteller
OMR
Form:
quadratisch
Breite:
84.5 mm
Höhe:
84.5 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangenti 80x80 mm



