OMRON - OMRE39R6BYOMG-13134 SENSORE- CATARIFRANGENTI 40X60 MM - E39R6BYOMG-13134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 40 mm
Höhe - 52 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
4536853297114
Artikelnummer
OMRE39R6BYOMG-13134
Herstellernummer
E39R6BYOMG-13134
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Breite:
40 mm
Höhe:
52 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangenti micro prismi 40x60 mm


