Startseite

OMRON - OMRE39R7 SENSORE- CATARIFRANGENTI DIAM. 84 MM - E39R7

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39R7 SENSORE- CATARIFRANGENTI DIAM. 84 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Breite - 84 mm

  • Höhe - 84 mm

  • Außendurchmesser - 84 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648923538

Artikelnummer

OMRE39R7

Herstellernummer

E39R7

Hersteller

OMR

Form:

rund

Breite:

84 mm

Höhe:

84 mm

Außendurchmesser:

84 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangenti standard diam. 84 mm