Startseite

OMRON - OMRE39RP1-235857000 SENSORE- CATARIFR.SPEC.X E3ZM-B 40,3X59, - E39RP1-235857000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39RP1-235857000 SENSORE- CATARIFR.SPEC.X E3ZM-B 40,3X59,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 64 mm

  • Höhe - 44 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648395526

Artikelnummer

OMRE39RP1-235857000

Herstellernummer

E39RP1-235857000

Hersteller

OMR

Form:

rechteckig

Breite:

64 mm

Höhe:

44 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangente con polarizzazione opacizzante speciale per E3ZM-B 40,3x59,9 mm