OMRON - OMRE39RS255M SENSORE- CATARIFR.ADESIVO ROTOLO 25MMX5M - E39RS255M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Reflexband
Breite - 25 mm
Höhe - 5000 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
EAN
4547648923569
Artikelnummer
OMRE39RS255M
Herstellernummer
E39RS255M
Hersteller
OMR
Form:
Reflexband
Breite:
25 mm
Höhe:
5000 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 25mm x 5m


