OMRON - OMRE39RS3-131413000 SENSORE- CATARIFRANGENTI ADESIVO80X70 MM - E39RS3-131413000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 80 mm
Höhe - 70 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
4536854386343
Artikelnummer
OMRE39RS3-131413000
Herstellernummer
E39RS3-131413000
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Breite:
80 mm
Höhe:
70 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangenti a nastro autoadesivo 80x70 mm



