OMRON - OMRE39RS5022-206186 SENSORE- CATARIFR.ADESIVO ROTOLO 50MMX22 - E39RS5022-206186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Reflexband
Breite - 50 mm
Höhe - 22800 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
EAN
4547648214735
Artikelnummer
OMRE39RS5022-206186
Herstellernummer
E39RS5022-206186
Hersteller
OMR
Form:
Reflexband
Breite:
50 mm
Höhe:
22800 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 50mm x 22,8m


