OMRON - OMRE39RS505M SENSORE- SENSORE FOTOELETTRICO ACCESSORI - E39RS505M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Reflexband
Breite - 50 mm
Höhe - 5000 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
EAN
4547648923583
Artikelnummer
OMRE39RS505M
Herstellernummer
E39RS505M
Hersteller
OMR
Form:
Reflexband
Breite:
50 mm
Höhe:
5000 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Mit Gewindebolzen:
nein
Sensore fotoelettrico accessorio, nastro riflettente, 50 mm x 5 m


