OMRON - OMRE3NCLH022M SENSORE- SENSORE LASER LETTURA DIRETTA A - E3NCLH022M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Messbereich Länge - 0...1000 mm
Packung
1 ST
EAN
4548583376137
Artikelnummer
OMRE3NCLH022M
Herstellernummer
E3NCLH022M
Hersteller
OMR
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Messbereich Länge:
0...1000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausgaberate:
12500 Hz
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
12.4 mm
Durchmesser des Sensors:
0.8 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
28.9 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
75 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
0.5 mm²
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schaltfrequenz:
12500 Hz
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Vorausfallmeldung:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
28


